EMERSON(エマーソン)
エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13298506
品番
EM-554BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
見やすい!! 圧力ゲージ
kPa&psi表示
クロスバイクに最適
目安に便利な置針付き
マルチヘッドでワンタッチ取り付け!!
米式・英式・仏式バルブ対応
収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
モノタロウではこんなお得な商品も!
自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付
モノタロウ
¥
739
¥
813
税込
付属品
アダプター:ゴムボール用・レジャー用
質量(kg)
1
色
ブラック
材質(本体)
スチール
対応
英式・米式・仏式チューブバルブ
最大圧力(kPa)
800(120psi)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×80×90
商品説明動画
参考になった