JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
ISO33MMゴールドナットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
13301060
品番
500345
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クロームメッキと異なる存在感を放つゴールドメッキの輝き!ナットの錆隠しにも最適!ナットカバー用プライヤー(500508)を使うと取り外しも簡単!
用途
外装/足廻りパーツ
材質
スチール/ゴールドメッキ
形状
丸型
高さ(mm)
45
取付方式
かぶせ式
適合ナット
ISO33mm
適合車種
大型車
入数(個)
10
関連資料:
(1.6MB)
注意
※型式、年式では適合確認不可ですので必ずお車のナットサイズとナット数をご自身でご確認のうえお求めください。
※車両によっては取付不可の場合がございます。
※ISOホイールナットサイズ33mm(実寸32.8mm)に適合しますが、稀に32mm(実寸31.8mm)のタイプがございます。このタイプには適合しません。