ストレッチネックベルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13303519 品番0-31800-006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホ女子のストレートネック対策!つらい首・肩の疲れをスッキリさせるストレッチネックベルトです。
実は体重の1/10程度もあるといわれている頭(個人差有り)。とても重いんです。この重い頭をゆがんだままの姿勢で支えると、首への負担はとても大きく、首や肩が疲れるのは当たり前。
このネックベルトは台形で3段クッション構造。頭を支え、首筋を伸ばしストレッチをサポートします。
顎下と内側はメッシュ生地でムレにくく快適なつけ心地。面ファスナーでサイズ調節簡単、装着も簡単です。

材質本体生地部:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、本体メッシュ部:ポリエステル100%、中材:ポリウレタン樹脂 サイズL 質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×3×9 適応寸法(cm)首回り32〜45
注意
※医療目的にご使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする