EARTH MAN
EARTH MANの 充電工具 本体
EARTH MANの 締付/穴あけ(充電工具)
EARTH MANの 充電式インパクトドライバ
10.8V充電式インパクトドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13304420
品番
IDR-108LiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい
場所を選ばずどこでも使える充電式
充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き
用途
ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに
木材・樹脂の穴あけに
最大トルク(Nm[kgf-cm])
約80(815)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約0〜3500(無段変速)
バッテリー電圧(V)
10.8
締付能力(普通ボルト)
M5〜12
バッテリー容量(Ah)
1.3(充電アダプター)
質量(kg)
約0.9(内蔵バッテリー)
定格電圧(V)
AC100
能力
普通ボルト M5〜12/高力ボルト M5〜10
コード長さ(m)
約1.7
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC13.5
締付能力(高力ボルト)
M5〜10
電池
リチウムイオン電池
モーター電圧(V)
(本体)DC10.8
充電時間(分)
約90
差込口
ビット:6.35mm六角軸