EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具 本体
EARTH MANの 切断/曲げ
EARTH MANの 丸ノコ
S-Link 14.4V充電式電気のこぎり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13304517
品番
DN-144LiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き
〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途
木材・枝の切断に
一般金属の切断に
仕様
【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回
ストローク(mm)
約13
質量(kg)
1
タイプ
USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
定格電圧(V)
AC100
山数
【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチ
コード長さ(m)
1.8
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC14.4、USB:DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約335×65×170
板厚(mm)
【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1
出力電流(A)
USB:1
電池
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
14.4
モーター電圧(V)
DC14.4
充電時間(分)
約70
最大切断能力(mm)
木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0
ストローク数(min
-1
)
約0〜2300(無段変速)
刃渡り(mm)
【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130
刃ピッチ(mm)
【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
注意
※容量によっては満充電できない場合があります
※USB給電の加熱機器には使用できません