TKSHOBAT かんたんに後付け!極楽肩ながし湯システム「かた〜ゆ」 サンコー(電子機器) 13305470 TKSHOBAT かんたんに後付け!極楽肩ながし湯システム「かた〜ゆ」 サンコー(電子機器) 13305470 TKSHOBAT かんたんに後付け!極楽肩ながし湯システム「かた〜ゆ」 サンコー(電子機器) 13305470 TKSHOBAT かんたんに後付け!極楽肩ながし湯システム「かた〜ゆ」 サンコー(電子機器) 13305470 TKSHOBAT かんたんに後付け!極楽肩ながし湯システム「かた〜ゆ」 サンコー(電子機器) 13305470

かんたんに後付け!極楽肩ながし湯システム「かた〜ゆ」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13305470 品番TKSHOBAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,073

しかしこの極楽肩湯システム「かた〜ゆ」ならそんな心配は無用。
後付けだから工事不要。どの家庭のお風呂でも使用することができます。
また、枕(バスピロー)にもなるので頭をもたれてリラックスしながら自宅のお風呂で肩湯を味わうことが可能です。
ゆったりと流れ出る水のベール。
心地よい水の音と肩から優しい肌さわりのお湯に包まれて全身リラックス。
ほどよい水圧が身体を刺激して極上のお風呂時間を体感できます。
循環式で節電効果
「かた〜ゆ」は循環式を採用。
お湯を無駄にしないため、電気代やガス代も心配せず毎日ゆったり使用することができます。
また、ポンプ内にフィルターを内蔵しているため循環されるお湯はとってもキレイ。
かんたん取り付けと安心安全仕様
難しい取り付けは一切なく、とってもかんたん。
本体はどのお風呂でも取り付けできるよう、マグネットと吸盤で取り付け方法を選択することができます。
電気が通るスイッチとポンプはそれぞれ防水規格を取得済みなので安心。
また、電源側にもヒューズを設けているので万が一の場合にも安全です。
上半身が冷えて湯冷めしやすい半身浴にも効果的です。
上半身が冷えてしまって長時間入るには難しかった、という方にもおすすめ。
肩から流れるお湯でしっかり上半身を温めて湯冷めを防ぎ、効率的に発汗を促せます。

用途
どのお風呂でも取り付けられる後付け極上肩湯
日々のお風呂時間をより贅沢にしませんか?
付属品本体、ポンプユニット、吸盤 ×4、予備用キャップ、交換用フィルター、取扱説明書 セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書 材質ABS、PVC 寸法(mm)本体:205×80×60、ポンプ:125×65×65 質量(g)約650 消費電力(W)10 電源入力:AC100-240V(50Hz/60Hz)、出力:DC5V 3.0A ケーブル長(m)約3.9 水量(L/min)約5.4 ヒューズ搭載 ホース長さ(cm)約182 防水性スイッチ :IP65、ポンプ :IP67
注意
※入浴剤はご使用できませんのでご注意ください。
※電源プラグはバスタブの中にいれたり、濡らさないようにしてください。
※本製品を取扱説明書に記載されている用途以外で使用しないでください。
※本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※地震や火災、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブル、またそれらに起因するケガ・破損などについてメーカーは一切責任を負いません。
※30 分以上連続運転をしないでください。体調を崩したり、製品が発熱する可能性があります。
※運転直後はポンプが温かくなることはありますが、故障ではありません。
※メーカー指定の付属品以外を使用しないでください。
※本製品を落としたり衝撃を与えないでください。
※50℃以上のお湯で使用しないでください。また、追い炊きする際に熱湯がポンプに当たらないようにしてください。
※ポンプを水に浸けない状態で、電源を入れないでください。
※ポンプの吸水口や本体の吐水口をふさがないでください。
※ホースを折り曲げて使用しないでください。
※使用中に潜らないでください。
※フィルターを設置していない状態で使用しないでください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする