曜日別特売
- ファーストキャスト シーバス MajorCraft 13306845

ファーストキャスト シーバス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13306845
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

15~30gのルアーを使ったフィッシングにオススメです。遠投性能に優れたこのモデルは、河川やサーフでのシーバスやフラットゲームが最適です。遠投性を活かし、ジグを使用したライトショアジギングでサバやサゴシ狙いも面白いでしょう。ルアーの他にもチョイ投げでのキスやサビキ釣りにもオススメです。

適合
ルアー:10~30g、ライン:8~14lb、PE0.8~2.0号
全長
9フィート6インチ
動作
Regular Fast
継本数(本)
2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする