Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13307667 品番 LN-22WG1VMFGY
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ダークグレー 特性耐傷・耐衝撃・ストラップホール付 タイプケース型 材質熱可塑性ポリウレタン/ポリカーボネート(ハイブリッドケース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする