AC201 安心クッション半月型 細 カーボーイ 13308270 AC201 安心クッション半月型 細 カーボーイ 13308270 AC201 安心クッション半月型 細 カーボーイ 13308270 AC201 安心クッション半月型 細 カーボーイ 13308270

安心クッション半月型 細

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13308270 品番 AC201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

半月型なので衝撃吸収力大
駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。
自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!

用途
工場、倉庫の突起部分に!
台車、作業テーブルのエッジ部分に!
頭上の設備の危険箇所に!
駐車場やエレベーターの出入り口に!
材質NBR(発泡ゴム) 形状半月型 幅(mm)35 厚さ(mm)18 全長(mm)約900 ライトグレー 質量(g)約65
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
※取り付け面には粘着剤はついておりません。別途、両面テープ、接着剤をご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
駐車場柱保護材
サービス業

低価格で機能性も優れていました。
新たに注文予定です。

対象商品:
13308279
2023-10-02
用途:
駐車場の傷防止に
サービス業

機材車を駐車しているガレージが狭いため駐車場内での傷防止に壁に貼りました。
想像通りの商品で使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする