カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 半月型・かまぼこ型・山型
安心クッションコーナー用 木目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13308315
品番
769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。
家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途
家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
コーナー用
厚さ(mm)
9
全長(mm)
約70
色
木目ホワイト
サイズ
小
質量(g)
約15
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※両面テープは付属しておりません。