カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 半月型・かまぼこ型・山型
マルチロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
13308358
品番
BS55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型の引き出し、小物ケース、小型箱の開閉部をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。
両面テープで簡単に取り付けできます。
左右どちらからでもロック・解錠が可能です。
用途
小型の引出し、小物ケース、小型箱などをロックします。
色
白
材質(本体)
ABS樹脂
材質(テープ)
両面テープ/アクリル系粘着剤
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約17.8×3.5×1.1
ベルト長さ(cm)
約6.7
材質(部品)
ベルト/ポリエチレン
注意
※貼り付ける素材表面が弱い家具、高級家具には使用しないでください。キズをつける可能性があります。