BS58 冷蔵庫ロック カーボーイ 13308385 BS58 冷蔵庫ロック カーボーイ 13308385 BS58 冷蔵庫ロック カーボーイ 13308385 BS58 冷蔵庫ロック カーボーイ 13308385

冷蔵庫ロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード13308385 品番BS58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。
両面テープで簡単に取り付けができます。
開ける時は扉側の冷蔵庫ロック2箇所レバーを押しながら扉を開けてください。閉める時は自動的にロックされます。

用途冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックします。 材質(本体)ABS樹脂 材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤 寸法(縦×横×高さH)(cm)約8×7.5×2.5 材質(部品)ネジ/スチール
注意
※冷蔵庫の仕様により取り付けできないタイプもあります。
パーツの本体側パーツの裏側に突起がありますが設定位置を決めるガイドではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする