WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 自転車用カギ(ロック)
WAKI(和気産業)の ワイヤーロック・チェーンロック
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13308419
品番
IB-158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。
キーでもダイヤルでも解錠ができます。
ロック解錠番号を自由に設定できます。
ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
用途
門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。
自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。
積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。
付属品
キー:3本
材質
本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVC
ケーブル長(mm)
600
ケーブル径(Φmm)
12
注意
※ダイヤルと両方同時に解錠するとパーツが外れますが故障ではありません。
※本製品をキーでお使いになる場合、ダイヤルは必ず解錠番号以外(閉めた状態)でご使用ください。
※本製品は完全防水ではありません。屋外での使用の際は十分にご注意ください。