3/22より値下げ!現場を応援

LLD2000CU1 LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ Panasonic(パナソニック) 13309654 LLD2000CU1 LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ Panasonic(パナソニック) 13309654

LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13309654 品番 LLD2000CU1
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色〜昼光色)に変化。
人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。
万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。

光色昼光色〜電球色 全光束(Lm)(昼光色/電球色)566/500 消費電力(W)(昼光色/電球色)6.0/5.9 電球の種類LED 口金GX53-1 高さ(mm)(回転用ツメを除く)44 質量(g)0.157 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700 エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色/電球色)94.3/84.7 明るさクラス500 演色指数(Ra)80 調光の可否可能 配光タイプ拡散
注意
※専用の器具でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする