LLD2020VCB1 LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック) 13309767

LLD2020VCB1 LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック) 13309767
LLD2020VCB1 LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック) 13309767

LEDフラットランプ 単色タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)5.7
光色温白色
全光束(Lm)460
内容量1個注文コード13309767品番LLD2020VCB1
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。

高さ(mm)(回転用ツメを除く)38質量(g)102消費電力(W)5.7口金GX53-1外径(Φmm)70全光束(Lm)460定格寿命(時間)40000色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)80.7光色温白色明るさクラス400演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否可能配光タイプ集光
注意
※専用の器具でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする