LED一体型 スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)4.5 注文コード13316338 品番LGS1020LLE1
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は光色・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。

幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 アルミダイカストセード:ホワイト 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 消費電力(W)4.5 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)92.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.06 光色電球色 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 出しろ(mm)147 グリーン購入法適合 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)415 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする