幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
色アルミダイカストセード:ホワイト
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
消費電力(W)6.8
制御位相制御式:2線式
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)64.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.07
光色温白色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
定格光束(Lm)440
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵