Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LED一体型 スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
消費電力(W)
7.4
注文コード
13317458
品番
LGS3501VLE1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途
100V配線ダクト用
長さ(mm)
125
幅(mm)
灯具部:76
質量(kg)
0.5
色
アルミダイカストセード:ブラック
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
消費電力(W)
7.4
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.14
光色
温白色
明るさ
100形電球1灯器具相当
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
595
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。