LGS1531VLB1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13317668

LGS1531VLB1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13317668
LGS1531VLB1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13317668

LED一体型 スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
消費電力(W)6.8
光色温白色
アルミダイカストセード:ブラック
内容量1台注文コード13317668品番LGS1531VLB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。

用途
100V配線ダクト用
長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5アルミダイカストセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)6.8制御位相制御式:2線式色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)57.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.07光色温白色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95定格光束(Lm)390調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする