長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5色アルミダイカストセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)9.9制御位相制御式:2線式色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1光色電球色明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95定格光束(Lm)590調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵