3/22より値下げ!現場を応援

LGS1510LLE1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13317738 LGS1510LLE1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13317738

LED一体型 スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13317738 品番 LGS1510LLE1
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) 値下げ
6,298

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。

用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 アルミダイカストセード:ホワイト 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 消費電力(W)6 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)68.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 定格光束(Lm)410 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする