用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
色アルミダイカストセード:ブラック
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
消費電力(W)6
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)65
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
光色温白色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
定格光束(Lm)390
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵