LED電球スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13318456 品番LGS1005L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使えるLED電球搭載タイプ。

幅(mm)Φ75 質量(kg)0.45 プラスチックセード:乳白つや消し 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)146 消費電力(W)7.1 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.123 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)146 グリーン購入法適合 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)646 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13318456 LGS1005L 65167910 LGS1005LK LED電球7.1WX1スポット電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球7.1WX1スポット電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする