Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LED電球スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13318474
品番
LGS1505L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
用途
100V配線ダクト用
長さ(mm)
146
幅(mm)
灯具部:75
質量(kg)
0.45
色
プラスチックセード:乳白つや消し
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
消費電力(W)
7.1
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.9
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.123
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
646
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13318474
LGS1505L
65167919
LGS1505LK
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)