Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LED電球スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13318490
品番
LGS3505L
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
用途
100V配線ダクト用
長さ(mm)
171
幅(mm)
灯具部:85
質量(kg)
0.7
色
プラスチックセード:乳白つや消し
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
消費電力(W)
11.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.3
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.19
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
927
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。