用途一般天井用
長さ(mm)1224
幅(mm)35
質量(kg)2.8
色ホワイト
取付直付
高さ(mm)62
タイプL1200タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)23
全高(mm)調整可能:700〜1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700
材質(カバー)ポリカーボネートカバー(乳白)付
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.23
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)1900
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
傾斜天井取付角度(°)45
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵