モディファイ ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13318648 品番LGB19331BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥156,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
めざしたのは、完全な「光の球」。要素をそぎ落とした、美しい光の形。

仕様コードハンガー 幅(mm)Φ510 質量(kg)3.5 アクリルカバー:乳白つや消し サイズLL 高さ(mm)510 タイプ引掛シーリング方式 フランジ丸型 電圧(V)100 消費電力(W)22.2 全高(mm)調整可能:3000 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.384 明るさ60形電球3灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)2187 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55まで取付可能 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13318648 LGB19331BF 17256910 SLB19331B MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック) MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント Panasonic(パナソニック) 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする