Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13319436
品番
LGB16739
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
用途
100V配線ダクト用
仕様
引掛シーリング取付不可
幅(mm)
Φ200
質量(kg)
1.2
色
ガラスセード:透明
高さ(mm)
198
タイプ
配線ダク取付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:700〜1200
ランプ
別売
コード長さ(cm)
収納可能:50
光源寿命
40000時間
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。