付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器幅(mm)Φ400カバー密閉質量(kg)2.2色セード:ブラック取付引掛シーリング方式高さ(mm)180タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:400~1800色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.32スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵