幅(mm)Φ124
質量(kg)2.6
色ガラスセード:透明つや消し・内面スモーク
高さ(mm)105
タイプ天井半埋込吊下型
フランジ半埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
全高(mm)調整可能:700〜1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700〜6200
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(電球色〜昼光色)
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
埋設深さ(mm)100
明るさ60形電球1灯器具相当、フリー:ライコン別売
特性マット敷工法・ブローイング工法/高気密対応、手作り品
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)422/364
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K〜6200K調色可能)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵