長さ(mm)901
幅(mm)55
質量(kg)4.0
色カットガラス:透明
取付U-ライト方式
高さ(mm)144
材質(本体)クローム仕上
タイプ天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)21.7
全高(mm)調整可能:700〜1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.22
明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
特性手作り品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)1885
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵