幅(mm)Φ140
質量(kg)0.5
色ガラスセード:透明・一部つや消し
取付直付タイプ
高さ(mm)167
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700〜1200
色温度(K)3500
ランプの種類LED電球
光源色温白色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)100.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ40形電球1灯器具相当
特性手作り品
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)431
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能