幅(mm)Φ406
質量(kg)4.9
色広拡散クリーンアクリルセード:乳白
取付U-ライト方式
高さ(mm)510
タイプ天井吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)69.7
全高(mm)調整可能:800〜3100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)1.16
色(本体)ホワイト
明るさ100形電球6灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)8117
調光の可否不可
適用畳数〜10畳
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能