Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
吹き抜け灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13321098
品番
LGB19300F
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ284
質量(kg)
2.7
色
アクリルセード:乳白
取付
直付タイプ
タイプ
天井吊下型
電圧(V)
100
消費電力(W)
22.2
全高(mm)
調整可能:1100〜1500
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.384
色(本体)
ホワイト
明るさ
60形電球3灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
1990
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。