仕様送り配線不可
幅(mm)1208
質量(kg)1.7
色ホワイト
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
高さ(mm)65
タイプL1200
電圧(V)100
消費電力(W)23
制御位相制御式:2線式
色温度(K)3500
材質(カバー)ポリカーボネートカバー付
ランプの種類LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.23
明るさフリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)2425
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵