ホームアーキ ラインブラケット 美ルック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)23 注文コード13321125 品番LGB81878LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,000
この商品は消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
薄型デザインで、空間すっきり。
シンプルなデザインで、空間のノイズにならず、壁面に光を広げます。
上下・天井・縦。使い方は、さまざま。
天井面への設置や、縦のラインライトとしての使用もでき、個性的な空間演出が可能です。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。

仕様送り配線不可 幅(mm)1208 質量(kg)1.7 ブラック 取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 高さ(mm)65 タイプL1200 電圧(V)100 消費電力(W)23 制御位相制御式:2線式 色温度(K)3500 材質(カバー)ポリカーボネートカバー付 ランプの種類LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.23 明るさフリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要) 出しろ(mm)30 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)1990 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13321125 LGB81878LB1 17256630 SLB81878LB1 ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 1台 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする