ホームアーキ ラインブラケット 美ルック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13321159 品番 LGB81884LB1
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
薄型デザインで、空間すっきり。
シンプルなデザインで、空間のノイズにならず、壁面に光を広げます。
上下・天井・縦。使い方は、さまざま。
天井面への設置や、縦のラインライトとしての使用もでき、個性的な空間演出が可能です。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。

仕様送り配線不可 幅(mm)618 質量(kg)1.0 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 高さ(mm)65 タイプL600 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700 材質(カバー)ポリカーボネートカバー付 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 明るさフリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要) 出しろ(mm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)1105 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする