ホームアーキ タスクライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13321204 品番LGB71591LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,700

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
引き出すと、手元灯。収納時は、常夜灯。
照射方向の調節が可能。
ベッドの読書に便利なあかり。手元を狙って照らせます。
プッシュON/プッシュOFFの簡単操作。
灯体本体を押すだけの、手元で操作できます。スイッチも見えないスッキリとしたデザインです。

幅(mm)103 質量(kg)0.4 ホワイト 高さ(mm)103 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.045 材質(金具)はさみ:取付可能(取付の場合:埋込穴86×81) 埋設深さ(mm)67 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)8 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)57×86 定格光束(Lm)85 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 可動範囲(°)(上下/左右)120/45
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13321204 LGB71591LE1 17255808 SLB71591LE1 ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする