幅(mm)160
質量(kg)0.8
色ホワイト
取付ツマミネジ方式方式
高さ(mm)205
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.072
色(カバー)クリーンアクリル:乳白つや消し
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)145
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)412
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)10