Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
小型ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13321457
品番
LGB81610
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
ランダムなエッジが、深みのある輝きを放ちます。
幅(mm)
134
質量(kg)
1.2
色
ガラスセード:透明模様入り
取付
ホルダーナット方式
高さ(mm)
206
材質(本体)
ニッケル仕上
タイプ
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリア電球タイプ
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.057
明るさ
25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
162
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
262
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。