小型ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13321475 品番LGB81641
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

クリスタルガラスの美しい輝き。
グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。

幅(mm)150 質量(kg)0.7 布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明 取付ホルダーナット方式 高さ(mm)226 材質(本体)クローム仕上 タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.86 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)188 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)230 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※布セードの色柄は、ファッション性があり商品サイクルが短いため、お買い上げの時期により写真と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする