用途トイレ用
幅(mm)170
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)140
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)400
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)30