幅(mm)590
質量(kg)1.7
高さ(mm)48
タイプL600タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)17.2
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.18
色(本体)ホワイト
明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)153
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)1095
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)15