Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 換気/設備用品
Panasonic(パナソニック)の シーリングファン
シーリングファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
12
注文コード
13322358
品番
SP7074
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥98,890
販売価格(税別)
¥
89,900
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高性能で静かな、DCモータータイプ。
付属品
リモコン送信機
仕様
風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー
幅(mm)
Φ1100
質量(kg)
3.3、ローゼット取付時:3.5
色
プラスチック羽根:ブラック
取付
ローゼット(ハンガー付):取付可能
高さ(mm)
255
消費電力(W)
12
入力電流(A)
0.33
色(本体)
プラスチック:ブラック
取付け高さ(cm)
ローゼット:273
傾斜天井取付角度(°)
(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
注意
※取付面の強度を十分に確認し、あらかじめ補強するか、補強材の入っているところに取り付けてください。
※天井の取付場所は本体と取付金具の質量の約10倍の荷重に耐えられる強度を確保してください。