Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 換気/設備用品
Panasonic(パナソニック)の シーリングファン
シーリングファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
27
付属品
リモコン送信器
注文コード
13322428
品番
SP7084
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・付属品・傾斜天井取付角度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。
送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
付属品
リモコン送信器
仕様
風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1〜6時間(1時間単位)タイマー
幅(mm)
Φ1100
質量(kg)
5.5、ローゼット取付時:5.7
色
プラスチック羽根:ブラックつや
取付
ローゼット(ハンガー付):取付可能
高さ(mm)
251
タイプ
直付タイプ
消費電力(W)
27
入力電流(A)
0.33
色(本体)
プラスチック:ブラックつや
取付け高さ(cm)
ローゼット:271
注意
※取付面の強度を十分に確認し、あらかじめ補強するか、補強材の入っているところに取り付けてください。
※天井の取付場所は本体と取付金具の質量の約10倍の荷重に耐えられる強度を確保してください。