シャンデリア 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13322498 品番 SPL5429
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

DC/ACシーリングファン専用
モダンな空間になじむ、薄型シンプルデザイン。

材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ295 質量(kg)1.4 ブラック 高さ(mm)72 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1用) ランプ別売
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※天井取付(単体での使用)はできません。
※LEDフラットランプ(別売)は単色タイプ(調光不可)[起動方式CE1]のみ使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする