シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13322638 品番 LGC21181
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Compact Designシリーズ
コンパクトな空間にも使いやすい。
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
さわやかなインテリアに馴染む、シンプルなタブレットデザイン。
ツヤを抑えた上品なホワイト。インテリアの素材感を引き立てます。

付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ380 質量(kg)2.0 セード:ホワイト 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)111 電圧(V)100 消費電力(W)(白色)26 構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)111.5 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 入力電流(A)(100V)0.27 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色〜電球色 明るさフリー 接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(白色)2900 調光率(%)100〜5(リモコンで調光) 適用畳数〜6畳 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする