Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322690
品番
LGC31182
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
Compact Designシリーズ
コンパクトな空間にも使いやすい。
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
和モダンなどの空間に調和するライトトーンの多角型デザイン。
付属品
専用リモコン送信器
材質
木製:ウォールナット調
幅(mm)
433
質量(kg)
2.0
取付
ローゼット(ハンガー付):取付可能
高さ(mm)
433
電圧(V)
100
消費電力(W)
(白色)30.9
構造
虫・ホコリの入りにくい密閉カバー
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
(白色)113.2
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:全灯→普段→常夜灯
入力電流(A)
(100V)0.32
色(カバー)
プラスチック:乳白つや消し
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色〜電球色
明るさ
フリー
接続台数
(適合壁スイッチ1台)8台まで
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(白色)3500
調光率(%)
100〜5(リモコンで調光)
適用畳数
〜8畳
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。