シーリングライト カッチトT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13322735 品番 LGC2112V
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。
LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。
虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。
ムラを抑えたきれいな発光面を実現。

付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.2 取付竿縁天井取付可能 高さ(mm)100 タイプ調光(単色)タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)25.6 構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー 色温度(K)3500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)117.1 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 入力電流(A)(100V)0.27 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色温白色 明るさフリー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3000 調光率(%)100〜5(リモコンで調光) 適用畳数〜6畳 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする