小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13322796 品番 LGB58013F
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。

幅(mm)Φ140 質量(kg)0.9 ホワイト、ガラスセード:つや消し 取付カッチトユニ 高さ(mm)200 電圧(V)100 消費電力(W)7 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)103 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.117 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当(照射面中心80形電球1灯器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)721 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする